Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse, Bodenmontage, 1 Tür/en, 4 Regal/e, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse, Bodenmontage, 1 Tür/en, 4 Regal/e, Polypropylen
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse, Bodenmontage, 1 Tür/en, 4 Regal/e, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     108EL-8386579
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8386579
EAN/GTIN:
     5056112205913
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
rs pro aufbewahrungsschrank
aufbewahrungs schrank
Typ = Gehäuse
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 1
Anzahl der Regale = 4
Material = Polypropylen
Farbe = Grau
Abmessungen = 1818 x 350 x 438mm
Tiefe = 438mm
Höhe = 1818mm
Breite = 350mm

Kunststoffschrank von RS Pro. Ein- oder zweitüriger freistehender Schrank von RS Pro in robuster Ausführung aus Durable Kunststoff. Diese Schränke sind ideal, um eine Reihe von Gegenständen in Garagen, Werkstätten, gewerblichen Einheiten und zu Hause zu verstauen. Die Schränke verrosten oder rosten nicht in Feuchtigkeit und sind daher perfekt für die langfristige Aufbewahrung. Diese Schränke sind ideal für platzsparende Aufbewahrung. Schrankoptionen umfassen: ; 838-6576 838-6576 - Jumbo 2-Tür-Schrank, verriegelbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten) 838-6579 - Eintürschrank Aufbewahrungsschränke und Aufbewahrungsschränke sind eine Durable und robuste Aufbewahrungslösung, die in einer Vielzahl von Branchen und Branchen eingesetzt wird. Einige Schränke können über verriegelbare Türen verfügen, um sicherzustellen, dass die inneren Gegenstände sicher und sicher sind. Aufbewahrungsschränke sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RS Pro bietet eine große Auswahl an Schränken und Schränken mit verschiedenen Regalen und Schubladen aus Metall, Stahl oder Kunststoff für alle Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse. Eigenschaften und Vorteile:. Kunststoff-Aufbewahrungsschrank - wahlweise mit einer oder zwei Türen Verstellbare Einlegeböden - maximale Last: 15 kg für Option 838-6579 und 25 kg für Option 838-6576 Große, geräumige Bauweise Rostbeständig Geräumiges eigenständiges Design aus Durable Kunststoff Schiebeverriegelungssystem verhindert das Öffnen von Türen gegen den Wind ( ; 838-6576 838-6576 ) Abschließbar nur für ; Option 838-6576 Option 838-6576 - zusätzliche Sicherheit und Schutz. Typische Anwendungen. Aufbewahrungsschränke und -schränke sind eine ausgezeichnete Aufbewahrungslös
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
1
Anzahl der Regale:
4
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grau
Abmessungen:
1818 x 350 x 438mm
Tiefe:
438mm
Höhe:
1818mm
Breite:
350mm
Weitere Suchbegriffe: 8386579, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, TU1002568, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.