Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Aufbewahrungsschrank, Typ Wandschrank, 2 Tür/en, Verriegelbar, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8386422
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40031062.11v
EAN/GTIN:
     5039350088616
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Typ = Wandschrank
Anzahl Türen = 2
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Farbe = Blau
Abmessungen = 1000 x 1050 x 325mm
Tiefe = 325mm
Höhe = 1000mm
Breite = 1050mm

Fahrbare Werkzeugablage von Bott Werkzeugschrank. Robuste Ausführung Werkstatt Schrank mit dem perforierten von Bott mit Klebstoffbeschichtung Türen und Rückwand für den Einsatz mit den perforierten von Bott System Haken und Zubehör. Ideal für die Organisierte Werkstatt Aufbewahrung und fügt sich nahtlos in Lean und 5S Satz zum Aufbewahren USV. Perforierte System ideal für platzsparende Aufbewahrung Stahl sorgt für Festigkeit und lange Lebensdauer Vorhängeschloss abschließbar für Sicherheit Pulverbeschichtet lackiert in RAL 5010 Blau und grau RAL7035 Lieferung erfolgt leer ohne Werkzeuge oder perforierten Befestigungen
Weitere Informationen:
Typ:
Wandschrank
Anzahl Türen:
2
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Blau
Abmessungen:
1000 x 1050 x 325mm
Tiefe:
325mm
Höhe:
1000mm
Breite:
1050mm
Weitere Suchbegriffe: Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bott hängeschrank, hänge schrank, 8386422, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 4003106211v, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,93*
€ 696,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,61*
€ 688,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,31*
€ 678,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,80*
€ 625,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,98*
€ 567,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14031412
ab € 68,41*
Zubehör
Bott
14031414
ab € 98,02*
Zubehör
Bott
14031416
ab € 157,42*
Zubehör
Bott
RS552854a
ab € 19,23*
Zubehör
Bott
RS552646a
ab € 62,54*
Zubehör
Bott
RS552860a
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.