Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43544 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 820μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 55mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8385006
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43544A9827M000
EAN/GTIN:
     5059043113586
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 820µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 55mm
Länge = 55mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = >175000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 75mΩ

Kompakte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie B43544, Snap-In. Kompakte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43544 für Snap-In mit Standard-Snap-In-Stiftanschlüssen in 6,3 mm und PVC-Isolierung. Die kompakten Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43544 für Snap-In haben ein außergewöhnlich hohes Brummstromvermögen, eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei hohen Frequenzen, einen niedrigen ESR unter Betriebsbedingungen über 50 °C, einen optimierten Wärmewiderstand und eine maximale Betriebstemperatur von 105 °C. Typische Anwendungen für die kompakten Snap-In-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43544 umfassen Frequenzwandler, Solarwechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, professionelle Stromversorgung, medizintechnische Stromversorgung und Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Kapazität:
820µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 55mm
Länge:
55mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
>175000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
75mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 400v, alu elko, alu elko epcos, 8385006, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43544A9827M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.