|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8377500 Herst.-Nr.: Si5347-EVB EAN/GTIN: 5059041561112 |
| |
|
|  |  |
 | Takt-/Zeitgeberfunktion = Takt-Multiplier/Jitter-Dämpfungsglied Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = Si5347
Evaluierungsplatine für Si5347 Takt-Multiplizierer, Silicon Laboratories. Die Si5347-EVB-Evaluierungsplatine wurde entwickelt zur Bewertung des Si5347-Takt-Multiplizierers mit Jitter-Dämpfung und bietet einen reibungslosen Übergang von der Clockbuilder Pro-Gerätekonfiguration zur Leistungsauswertung. Integrierte SMA-Steckverbinder ermöglichen die Messung über unabhängige Eingangs- und Ausgangstaktgeber. Die Evaluierungsplatine verfügt über Messpunkte für die externe Überwachung von Versorgungsspannungen und kann über einen USB-Anschluss oder ein externes Netzteil versorgt werden. Versorgung über einen USB-Anschluss oder ein externes Netzteil Echtzeit-Leistungs- und Klemmbox-Temperaturmessungen Status-LEDs für Netzteile und Steuerungs-/Statussignale Weitere Informationen:  |  | Takt-/Zeitgeberfunktion: | Takt-Multiplier/Jitter-Dämpfungsglied | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | Si5347 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8377500, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Uhr und Timer, Silicon Labs, Si5347EVB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Clock & Timer Development Tools |
|  |  |
| |