Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF52-40-00-13 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 4 -polig , 690 V ac / 100 A 22 kW 4 Schließer Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8376932
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL367201R1300 AF52-40-00-13
EAN/GTIN:
     5059041866347
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motor-Controller
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 100 A
Serie = AF
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 70mm
Tiefe = 113.5mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-polig°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
100 A
Serie:
AF
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
70mm
Tiefe:
113.5mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-polig°C
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütze abb, hauptschütz, 8376932, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL367201R1300AF52400013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.