Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Näherungssensor PNP 10 → 65 V dc / 200 mA, Kubisch 40 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Näherungssensor PNP 10 → 65 V dc / 200 mA, Kubisch 40 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8376005
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI40U-CP40-VP4X2
EAN/GTIN:
     5059040635630
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 40 mm
Anschlusstyp = 1/2-14-Zoll-NPT-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 65 V dc
Länge = 40mm
Schaltfrequenz = 250 Hz
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 65V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Verpolungsschutz = Ja

Serie NI 40U. Die induktiven Näherungssensoren der Serie NI 40U von Turck Banner mit Uprox.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
40 mm
Anschlusstyp:
1/2-14-Zoll-NPT-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 65 V dc
Länge:
40mm
Schaltfrequenz:
250 Hz
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
65V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter 40mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8376005, Automation, Sensoren, Turck, NI40UCP40VP4X2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 45,23*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.