Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HEGTB5 Kabelschlauch Kupfer bis 14mm, Länge 10m Umflochtener


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton HEGTB5 Kabelschlauch Kupfer bis 14mm, Länge 10m Umflochtener
Artikel-Nr.:
     108EL-8372439
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     912-26236 HEGTB575
EAN/GTIN:
     5059039182398
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 7.5mm
Material = PVC, verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Serie = HEGTB5

VG 96936-10/Typ A. HellermanTyton-Geflechtschläuche der Serie HEGTB. Die HEGTB-Serie von Geflechtschläuchen von HellermanTyton wird zum mechanischen Schutz und zur elektrischen Abschirmung verwendet. Geflechtschläuche Leicht zu entfernen Eine gute Beständigkeit gegen chemische Atmosphären der Automobilindustrie Zum Schutz und zur elektrischen Abschirmung entwickelt. Anwendungen:. Störimpulsunterdrückung Erdungsleiter Erdungsleitung Ummantelung von Kabelbündeln Mechanischer Schutz von Kabelbündeln
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
7.5mm
Material:
PVC, verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Serie:
HEGTB5
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 8372439, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 91226236HEGTB575, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,06*
€ 11,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,60*
€ 11,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 150 Meter
€ 8,80*
€ 10,47
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.