| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8371729 Herst.-Nr.: SKU-5013 EAN/GTIN: 5059045463825 |
| |
|
| | |
| Produktname = Touch-Platine Kit-Klassifizierung = Shield Revision = 1,0
Bare Conductive Touch-Die bare Conductive Touch Er verfügt über eine Kopfhörerbuchse und einen Micro-SD-Kartenhalter (zur Aufbewahrung von Dateien) sowie 12 kapazitive Touchelektroden. Dieses Gerät basiert auf dem ATmega32U4 und läuft mit 16 MHz ab 5 V. Er verfügt über einen Micro-USB-Steckverbinder, einen JST-Steckverbinder für eine externe Lithium-Polymer-Zelle (LiPo-Zelle), einen Netzschalter und eine Reset-Taste. Dieses Gerät ähnelt der Arduino Leonardo Platine und kann mit der Arduino IDE programmiert werden. Der ATmega32U4 kann einem angeschlossenen Computer als Maus oder Tastatur, serieller (HID) Anschluss (CDC) oder USB-MIDI-Gerät angezeigt werden. Hinweis Electric Paint: 50 ml Gefäß RS-Best.-Nr. 835-2693 und 10 ml Rohr RS-Best.-Nr. 835-2699Eigenschaften und Vorteile12 analoge Eingangskanäle 12 Touchelektroden, von denen 8 als zusätzliche GPIO mit PWM-Fähigkeit konfiguriert werden können max. 20 GPIO-Stifte 3,5 mm Audioausgangs-Klinkenbuchse 7 x PWM-Kanal Mit Arduino kompatibel (anerkannt als Arduino Leonardo in IDE) Kompatibel mit Arduino Rev 3-Abschirmung (Prüfstifte verfügbar) 16-MHz-Mikrocontroller ATmega32u4, 32 KB Flash-Speicher, 2,5 KB SRAM, 1 KB EEPROM Bootloader verwendet 4 KB Flash-Speicher Integriertes Ladegerät für Lithium-Ionen-Akku mit Status-LED Benutzerfreundliche Plattform Externe Strombuchse Steckplatz für microSD-Karte MicroUSB-Buchse -Schiebeschalter Reset-Drucktaste VS1053B Multiformat-AUDIO-CODECAnwendungenDurch die Kombination von Touch-Platine und bare Conductive Paint können wir fast jedes Material oder jede Oberfläche in einen kapazitiven oder Näherungssensor verwandeln Malen eines Lichtschalters an Ihrer Wand oder Erstellen eines Papier-Klaviers oder Auslösen eines Tons über den integrierten MP3-Player Berührungsaktivierte Projekte durch die Kombination von Touch-Platine und elektrischer FarbeZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Produktname: | Touch-Platine | Kit-Klassifizierung: | Shield | Revision: | 1,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8371729, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, Bare Conductive, SKU5013, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Arduino Compatible Boards & Kits |
| | |
| |