Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crouzet 2 Kont. Multifunktion Zeitrelais, 0,1 s → 100 h, 24 V dc, 24 → 240 V ac / 16 A DIN-Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 2 Kont. Multifunktion Zeitrelais, 0,1 s → 100 h, 24 V dc, 24 → 240 V ac / 16 A DIN-Hutschiene
Crouzet 2 Kont. Multifunktion Zeitrelais, 0,1 s → 100 h, 24 V dc, 24 → 240 V ac / 16 A DIN-Hutschiene
Artikel-Nr.:
     108EL-837-7493
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88866385
EAN/GTIN:
     5059040019232
Suchbegriffe:
Kontaktelemente
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Versorgungsspannung = 24 V dc, 24 → 240 V ac
Zeitbereich = 0,1 s → 100 h
Betriebsart = AD, AH, N, O, P, Pt, TI, Tt, W
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Anzahl der Kontakte = 2
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Spannungsversorgung = Extern
Strom max. = 16 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Betriebstemperatur min. = -20°C

Crouzet Multifunktions-ZeitrelaisDas Crouzet Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes Gerät mit einem Halbleiterausgang und einer Option zum Anschluss eines externen Netzteils an den Steuereingang. Er erfüllt die Funktion, Einschaltverzögerung in A-, AC-, AT-, B-, BW-, C-, D-, Di-, H- und Ht-Formen zwischen 0,1 Sekunde und 100 Stunden bereitzustellen.Eigenschaften und VorteileMehrere Timings von 1 Sekunde bis 10 Sekunden, 10 Sekunden bis 1 Minute, 1 Minute bis 10 Minuten, 10 Minuten bis 1 Stunde, 1 Stunde bis 10 Stunden, 10 Stunden bis 100 Stunden 2 Umschaltrelaisausgänge von 2 x 8 A. Mehrfachspannungsoptionen zwischen 24 V ac und 240 V ac und 24 V dc Schraub- oder Federklemmen 2-CO-Kontaktkonfiguration LED-Statusanzeige (Relaisversion) Möglichkeit eines externen Lastanschlusses parallel zum Steuereingang Kompatibler 3-Draht-PNP-Detektor Selbstverlöschendes Gehäuse Kontaktwerkstoff: AgNiAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenAusgelegt für IP20 Schutzart IP40 Schutzart IP50 IEC/EN 61812-1 IEC/EN 61000-6-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-4 CE-zertifiziert UL-Zulassung cUL-zertifiziert CSA-zertifiziert GL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc, 24 → 240 V ac
Zeitbereich:
0,1 s → 100 h
Betriebsart:
AD, AH, N, O, P, Pt, TI, Tt, W
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Anzahl der Kontakte:
2
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Spannungsversorgung:
Extern
Strom max.:
16 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais crouzet, multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 8377493, Automation, Zeitrelais und Zähler, Crouzet, 88866385
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 114,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 110,79*
€ 117,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 69,68*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 27,04*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.