Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm² 100m Schwarz Ø 2.7 → 3.3mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm² 100m Schwarz Ø 2.7 → 3.3mm
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm² 100m Schwarz Ø 2.7 → 3.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8360852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360852
EAN/GTIN:
     5056112204800
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Litze
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Betriebsspannung = 750 Vmm
Certification RPC = Eca
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 0.7mm
Litzenzahl = 7

EN 50525-2-31, IEC 60228, EN 50363-3, IEC 60332-1, RoHS. Leerrohrkabel 6491X H07V-R. Das harmonisierte 6491X Kabel H07V-R ist für Stromversorgungs- und Beleuchtungskreise und die Gebäudeverdrahtung geeignet. Für den Einsatz in halbbündigen und eingebetteten Leerrohren sowie geschlossenen Installationsrohren Ideal für die interne Verdrahtung von Geräten PVC-Isolierung Kupferlitze Klasse 2 Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Betriebsspannung:
750 Vmm
Certification RPC:
Eca
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
0.7mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, schaltdraht schwarz 1,5 mm² 100 m, litze, litze 100m, 8360852, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900139, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 68,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,13*
€ 79,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,08*
€ 94,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,73*
€ 91,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,58*
€ 78,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,86*
€ 75,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 54,13*
€ 64,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5413* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.