Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Rot Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Rot Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Rot Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Rot Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin isoliert Ø 2.8mm 22/1,0 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8360785
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360785
EAN/GTIN:
     5056112204602
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 22/1,0 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05Z-K
Betriebsspannung = 500 Vmm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Euroklasse Eca
Isolierungsstärke = 0.6mm
Litzengröße = 1 mm

RS Pro V12
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
22/1,0 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05Z-K
Betriebsspannung:
500 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Euroklasse Eca
Isolierungsstärke:
0.6mm
Litzengröße:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, einzelader h05v-k 1x0,75 rot 100m, litze, litze 100m, 8360785, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900117, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2976* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 50,65*
€ 60,27
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 48,69*
€ 57,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,25*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,45*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.