Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß, Montage-Ø 24.1 x 22.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8357571
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1P-1FQD-W-24V
EAN/GTIN:
     5059039220472
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 24.1 x 22.3mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 11mA
Länge = 51.7mm

Meldeleuchten Idec Serie HW. Die Serie HW von Idec umfasst international einsetzbare 22-mm-Meldeleuchten. Diese Meldeleuchten haben gemäß IP20 berührungsgeschützte Anschlussklemmen und besitzen die Schutzart IP65. Die Meldeleuchten sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine superhelle Glühlampen- oder LED-Beleuchtung. UL, CSA, TÜV-Zulassung und CE-Kennzeichnung 22-mm-Montagebohrung
Weitere Informationen:
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
24.1 x 22.3mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
11mA
Länge:
51.7mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen weiß, led anzeigelampen, idec led anzeigelampe, 8357571, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Idec, HW1P1FQDW24V, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.