| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8357414 Herst.-Nr.: HW1P-1FQD-A-24V EAN/GTIN: 5059039220588 |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Orange Montagebohrung Durchmesser = 24.1 x 22.3mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Schraubklemmen Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 11mA Länge = 51.7mm
Meldeleuchten Idec Serie HW. Die Serie HW von Idec umfasst international einsetzbare 22-mm-Meldeleuchten. Diese Meldeleuchten haben gemäß IP20 berührungsgeschützte Anschlussklemmen und besitzen die Schutzart IP65. Die Meldeleuchten sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine superhelle Glühlampen- oder LED-Beleuchtung. UL, CSA, TÜV-Zulassung und CE-Kennzeichnung 22-mm-Montagebohrung Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Orange | Montagebohrung Durchmesser: | 24.1 x 22.3mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Schraubklemmen | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 11mA | Länge: | 51.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, idec led anzeigelampe, led anzeigelampen, meldeleuchte orange, 8357414, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Idec, HW1P1FQDA24V, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |