Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASS & SEYMOUR Netzstecker Kabel, 2P, NEMA 5 - 20P, 125 V / 20A, für USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8356875
Hersteller:
     Pass & Seymour
Herst.-Nr.:
     PS5366-X
EAN/GTIN:
     5059045694069
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Stecker / Buchse = Stecker
Land = USA
Nennstrom = 20A
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Betriebsspannung = 125 V
Kontakt-Format = 2P
Farbe = Schwarz, Weiß
Gender = Stecker
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Schrauben

Pass & SEYMOUR-SteckerDer Pass & SEYMOUR-Stecker hat einen Nennstrom von 20 A und eine Nennspannung von 125 V ac. Er ist schwarz und weiß und hat ein Nylongehäuse. Der Steckertyp ist NEMA 5-20P-Netzstecker und hat ein 2P-Polformat. Das robuste, leicht zu greifende Gehäuse und die hochfesten Kontakte ergeben zusammen eine erstklassige Auswahl an Steckern und Buchsen.Eigenschaften und VorteileSchlag- und korrosionsbeständiges Gehäuse Integrierte flexible Gummitülle Kabelmontage Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 75 °C.ZertifizierungenUL94
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Land:
USA
Nennstrom:
20A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Betriebsspannung:
125 V
Kontakt-Format:
2P
Farbe:
Schwarz, Weiß
Gender:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: netzstecker kanada, 8356875, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, PASS & SEYMOUR, PS5366X, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.