Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASS & SEYMOUR Netzstecker Kabel, 2P+E, NEMA 5 - 15P, 125 V / 15A, für USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8356853
Hersteller:
     Pass & Seymour
Herst.-Nr.:
     PS5266-XGCM
EAN/GTIN:
     5059045561248
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Stecker / Buchse = Stecker
Land = USA
Nennstrom = 15A
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Betriebsspannung = 125 V
Kontakt-Format = 2P+E
Farbe = Schwarz, Transparent
Gender = Stecker
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Schrauben

PS5 extra-hard DEN EINSATZ Serie. Den Legrand Extra hartes DEN EINSATZ Serie von NEMA Stecker und Buchsen sind bieten schnelle Installation mal, mit schnell Gewinde Montage während sie lange Lebensdauer entwickelt. Die robuste Leicht zu fassender Gehäuse und hohe Festigkeit Kontakte bieten eine entscheidende Rolle spielt Auswahl von Steckern und Buchsen. Stoß- und korrosionsbeständige Gehäuse integrierten flexiblen Gummitülle
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Land:
USA
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Betriebsspannung:
125 V
Kontakt-Format:
2P+E
Farbe:
Schwarz, Transparent
Gender:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: netzstecker kanada, 8356853, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, PASS & SEYMOUR, PS5266XGCM, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.