Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 16bar, Analog 0 → 10 V, für Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8353939
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PU5414
EAN/GTIN:
     5059040091351
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 16bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Gas
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 0 → 10 V
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 16 → 36 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP67, IP69K°C

Drucksensoren PT54 und PU5-IFM. Diese Serie von elektronischen Drucksensoren von IFM ist geeignet für die Erkennung von Relativdruck-Flüssigkeiten und -Gasen der Flüssigkeitsgruppe 2 (gemäß Artikel 9 der Direktive für Druckanlagen). Die Sensoren sind mit verschiedenen Drucknennwerten und Messbereichen zur Anpassung an eine Reihe von industriellen Anwendungen verfügbar. IP67 / IP69K Analogausgang 0–10 V analog Verpolschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
16bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Gas
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
0 → 10 V
Reaktionszeit:
1 ms
Versorgungsspannung:
16 → 36 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP67, IP69K°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, 8353939, Automation, Sensoren, Drucksensoren, ifm electronic, PU5414, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 104,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,83*
€ 118,61*
€ 5,00*
ab € 106,98*
€ 120,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,99*
€ 122,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,46*
€ 129,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.