Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bare Conductive Electric Paint Leitfähige Farbe, Stift 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bare Conductive Electric Paint Leitfähige Farbe, Stift 10ml
Bare Conductive Electric Paint Leitfähige Farbe, Stift 10ml
Bare Conductive Electric Paint Leitfähige Farbe, Stift 10ml
Bare Conductive Electric Paint Leitfähige Farbe, Stift 10ml
Bare Conductive Electric Paint Leitfähige Farbe, Stift 10ml
Bare Conductive Electric Paint Leitfähige Farbe, Stift 10ml
Artikel-Nr.:
     108EL-835-2699
Hersteller:
     Bare Conductive
Herst.-Nr.:
     SKU-0018
EAN/GTIN:
     5060641284158
Suchbegriffe:
Leitfähige Farbe
leitfähige farbe
Handelsname = Electric Paint
Verpackungsart = Stift
Gebindegröße = 10ml

Electric Paint, Bare Conductive. Diese leitfähige "elektrische" Farbe von Bare Conductive ist äußerst vielseitig und geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen:. Leiterplattenreparatur Lackieren von Stromkreisen/Sensoren Kalt Löten. Leitfähige Farbe ist eine hervorragende Plattform für den Einsatz sowohl in kleinen Hobbyprojekten als auch extrem technischen Projekten:. Entdecken und spielen Design und Reparatur Erstellen eines flüssigen Drahts oder Einsatz als leitfähiger Klebstoff. Auftragbar mit Pinsel, Rolle oder Siebdruckverfahren; sobald die Electric Paint vollständig trocken ist, wirkt sie leitend. Sie kann jedoch noch mit Seife und Wasser entfernt werden. Electric Paint von Bare Conductive ist auf einer Vielzahl von Materialien einsetzbar, von Papier und Textilien bis hin zu Kunststoff und konventioneller Elektronik. Sie ist außerdem geeignet für den Einsatz mit einer Vielzahl von Prototyp-Materialien, elektrischen Bauteilen, Mikrocontrollern und Leiterplatten, einschließlich u. a. Raspberry Pi und Arduino. Diese elektrische Tinte ist mit ihrer ungiftigen, wasserlöslichen und lösungsmittelfreien Formel das ideale Prototypwerkzeug für Entwickler aller Altersklassen und Niveaustufen.
Weitere Informationen:
Handelsname:
Electric Paint
Verpackungsart:
Stift
Gebindegröße:
10ml
Weitere Suchbegriffe: 8352699, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, Bare Conductive, SKU0018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0216
ab € 23,49*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-5006
ab € 49,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.