Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 8-238 SMD Vampir Edelstahl Vakuumheber Aufnahmewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8348142
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     8-238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
Typ = Vakuumheber
Material/Stoff = Edelstahl

Vampir SMD-Unterdruckaufnehmerstift. Der professionelle Vampir SMD-Aufnahmestift von Bernstein in einem Satz von 3 Saugnäpfen und einer abgewinkelten Saugdüse für eine vollständige Lösung. Ideal für die leichte und sichere Handhabung von SMD-Bauteilen Ableitendes Design ist ESD-sicher Lieferung mit den Saugnapfgrößen 4, 6 und 9 mm für präzise Handhabung
Weitere Informationen:
Typ:
Vakuumheber
Material/Stoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterdruckaufnehmer, Vacuum Pick-Up Tool, Vakuumgreifwerkzeug, Vakuumpinzette, Vakuumpipette, magnet heber, 8348142, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Greifer Werkzeuge, Bernstein, 8238, Hand Tools, Specialist Tools, Pick Up Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 60,48*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 45,63*
€ 60,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,73*
€ 67,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0055JD
ab € 43,37*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
RT80
ab € 35,70*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0G070KN
ab € 45,46*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,79*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 37,73*
Ähnlich
RS Pro
6249829
ab € 42,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.