Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Verstellbarer Schraubenschlüssel, Feststellzange, Wasserpumpenzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Verstellbarer Schraubenschlüssel, Feststellzange, Wasserpumpenzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Verstellbarer Schraubenschlüssel, Feststellzange, Wasserpumpenzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Verstellbarer Schraubenschlüssel, Feststellzange, Wasserpumpenzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Verstellbarer Schraubenschlüssel, Feststellzange, Wasserpumpenzange
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Verstellbarer Schraubenschlüssel, Feststellzange, Wasserpumpenzange
Artikel-Nr.:
     108EL-8335938
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8335938
EAN/GTIN:
     5056112204022
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Grip-Schweißzange
Stückzahl = 3
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 250 mm

Zangen- und Rollgabelschlüssel-Werkzeugmodul von RS, 3-teilig. Professioneller Präzisions-Gleitgelenkzangen- und Rollgabelschlüsselsatz mit in hochwertiger Qualität in einem EVA-Schaumstoff-Werkzeugmodul zur Verwendung in Werkzeugschränken und -kästen mit Rollen von RS. Diese Werkzeuge sind ideal für alle, die einen zuverlässigen und vielseitigen Satz Griffe für eine Vielzahl von Anwendungen benötigen. Sortiment enthält 250-mm-Wasserpumpenzange 240mm Grip Plier Verstellbarer 250-mm-Schraubenschlüssel Eigenschaften und Vorteile Knickgelenkte Wasserpumpenzange mit PVC-Hülsen für festen Halt Arretierzange mit Feineinstellung. Ideal für die Automobilindustrie oder Schweißanwendungen Einstellbarer Schraubenschlüssel mit auf den Backen markierter Skala für einfache Einstellung und Einstellung. Phosphatierte Oberfläche für Schutz und lange Werkzeuglebensdauer Leuchtend roter Schaumstoff hilft, fehlende Teile schnell zu identifizieren Schaumstoff-Werkzeugmodule sind für regelmäßiges einfaches Entfernen aus Schubladen ausgelegt Anwendungen Ein zuverlässiger Satz Griffe und Schraubenschlüssel sind in vielen Bereichen unerlässlich. Ob Sie ein professioneller Klempner von DIY-Enthusiasten sind, dieses Kit ist eine nützliche Ergänzung zu Ihrem Werkzeugsatz. Mit einer Zange für die Rutschverbindung können Sie verschiedene Rohrgrößen anfassen, während sich ein verstellbarer Schraubenschlüssel an viele Befestigungsgrößen oder Schraubengrößen anpassen lässt. Die beiden lassen sich für anspruchsvolle Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen im Tandem einsetzen. Kompatible Werkzeugspeichereinheiten ; 753-1582 753-1582 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 12 Schubladen ; 753-1576 753-1576 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 5 Schubladen ; 753-1573 753-1573 ist eine RS PRO Werkzeugkiste aus Stahl mit 3 Schubladen Weitere Tool-Module sind verfügbar ; 833-5963 833-5963 ist ein leeres EVA Schaumstoffmodul von RS PRO ; 833-5950 833-5950 ist ein 23-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb ; 833-5957 833-5957 ist ein 29-teiliger RS PRO Steckschlüsselsatz 1/2 in Square Drive ; 833-5966 833-5966 ist ein 2-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz ; 833-5947 833-5947 ist ein 39-teiliger POZIDRIV ® -Schraubendrehersatz von RS PRO ; 833-5938 833-5938 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl ; 833-5972 833-5972 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz ; 833-5931 833-5931 ist ein 3-teiliger RS PRO-Zangensatz ; 833-5929 833-5929 ist ein 4-teiliger RS PRO-Zangensatz aus Stahl ; 833-5935 833-5935 ist ein 52-teiliger Steckschlüsselsatz RS PRO 1/4" Vierkantantrieb ; 833-5969 833-5969 ist ein 5-teiliger RS PRO Niet-Werkzeugsatz ; 833-5944 833-5944 ist ein 6-teiliger RS PRO-Werkzeugsatz zum Messen und Schneiden ; 833-5941 833-5941 ist ein 7-teiliger VDE-Kreuzschlitzschraubendreher-Satz von RS PRO ; 833-5922 833-5922 ist ein 16-teiliger RS PRO-Kombi-Spannersatz aus Stahl ; 833-5913 833-5913 ist ein 15-teiliger RS PRO Sechskantschlüssel und Schraubendrehersatz ; 833-5925 833-5925 ist ein 12-teiliger RS PRO Ratschenschlüsselsatz aus Stahl ; 833-5953 833-5953 ist ein 11-teiliger Engineer File Set von RS PRO ; 833-5919 833-5919 ist ein 10-teiliger RS PRO Elektriker-Werkzeugsatz Warum RS PRO? RS PRO ist Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren hauseigenen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie brauchen. Wir führen daher eine Vielzahl von Säulen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ob Elektriker, Installateur, Bauunternehmer oder Heimwerker - RS PRO unterstützt Sie dabei.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
3
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335916
ab € 1.213,49*
Zubehör
RS Pro
8335900
ab € 794,22*
Zubehör
RS Pro
8335903
ab € 884,95*
Zubehör
RS Pro
8335907
ab € 521,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.