| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8323250 Herst.-Nr.: PC6GRY5S EAN/GTIN: 5059039184774 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.6 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Kabelprofil = Rund
Kat-6-Patchkabel. HellmannTyton bietet eine Serie von Patchkabeln gemäß Kategorie 6 mit einer superflachen Tülle. Sie sind in einer Reihe von Farben erhältlich und erfüllen alle Industriestandards. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile GigaBand-Patchkabel erfüllen die Anforderungen nach Kategorie 6 Kabelverunreinigungsschutz enthalten Abnehmbare Etiketteneinsätze für einfache Kabelkennzeichnung Vollständig kompatibel mit Kat-5e-Systemen Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.6 | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Kabelprofil: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1,5m kat 5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, 8323250, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Polyco Healthline, PC6GRY5S, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable, HellermannTyton Data |
| | |
| |