Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera FPGA Cyclone 6272 Gates 6272 Cells 392 Blocks Spezieller DSP FBGA 256-Pin 276480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8303537
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP4CE6F17C8LN
EAN/GTIN:
     5059045438038
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Familie = Cyclone
Anzahl der Logik-Gates = 6272
Anzahl der Logik-Zellen = 6272
Anzahl der Logik-Einheiten = 392
Spezieller DSP = Ja
Anzahl der Multiplikatoren = 360 (18 x 18)
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FBGA
Pinanzahl = 256
Anzahl der RAM Bits = 276480
Länge = 17mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Cyclone FPGA, Altera
Weitere Informationen:
Familie:
Cyclone
Anzahl der Logik-Gates:
6272
Anzahl der Logik-Zellen:
6272
Anzahl der Logik-Einheiten:
392
Spezieller DSP:
Ja
Anzahl der Multiplikatoren:
360 (18 x 18)
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FBGA
Pinanzahl:
256
Anzahl der RAM Bits:
276480
Länge:
17mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: altera fpga, chip kondensator, 8303537, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Altera, EP4CE6F17C8LN, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00286*
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 151,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.