Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tischschraubstock, Spannnweite 45mm x Breite 75mm, 1.8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tischschraubstock, Spannnweite 45mm x Breite 75mm, 1.8kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8296158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8296158
EAN/GTIN:
     5056112201076
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
rs pro tischschraubstock
Schraubstocktyp = Tischschraubstock
Backenbreite = 75mm
Spannweite = 45mm
Backenbreite = 37.5mm
Montage = Schrauben, Schelle
Gewicht = 1.8kg

RS Pro Tischschraubstock. Dieser Mechaniker-Tischschraubstock von RS Pro ist eine ausgezeichnete Wahl zum Klemmen und Sichern aller mechanischen und elektrischen Teile. Der Tischschraubstock profitiert von einer gesenkgeschmiedeten Konstruktion, die sich ideal für kritische Halteaufgaben eignet. Dieser Durable Schraubstock von RS Pro besteht aus Stahl und verfügt über einen praktischen 360°-Schwenksockel, der sicherstellt, dass der Benutzer den richtigen Winkel für das Arbeiten hat. Die Backen des Schraubstocks bestehen aus hochwertigem, gehärtetem Stahl und bieten eine maximale Lebensdauer, selbst bei der Arbeit mit Strom. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für Präzisionsklemmung Auf einer Werkbank befestigt, um präzises Arbeiten zu ermöglichen Kann für mechanische und elektrische Gegenstände verwendet werden 50 und 75 mm Backenkapazität 360° drehbarer Sockel für einen optimalen Arbeitswinkel Hochwertige gehärtete und angelassene Backen Die geschmiedeten hinteren Backen mit einem kleinen Amboss Für den Einsatz mit Strom geeignet. Anwendungen. Werkstätten Modellhersteller Hobbyisten als Heimwerker Autowerkstätten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Tischschraubstock
Backenbreite:
75mm | 37.5mm
Spannweite:
45mm
Montage:
Schrauben, Schelle
Gewicht:
1.8kg
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, 8296158, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, RS PRO, 60210300075, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panavise
300 BASE
ab € 39,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.