Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC TO-92 THT 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC TO-92 THT 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8293948
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACS108-6SA
EAN/GTIN:
     5059042018776
Suchbegriffe:
Triac
triac
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.7 x 4.4 x 3.7mm
Länge = 4.7mm
Breite = 4.4mm
Höhe = 3.7mm
Betriebstemperatur min. = -30°C

AC-Schalter mit Überspannungsschutz, Serie ACS™, STMicroelectronics. Bei der Serie ACS™ handelt es sich um Statikschalter-Halbleiter für Wechselstrom (AC). Sie sind einfach anzutreibende Geräte mit empfindlichem Gate und stark induktiver Lastabschaltfunktion. Sie sind vor Überspannung geschützt.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.7 x 4.4 x 3.7mm
Länge:
4.7mm
Breite:
4.4mm
Höhe:
3.7mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, ACS1086SA, 8293948, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.