Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Power Switch IC SMPS Einschalten 40 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8293449
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LR745N3-G
EAN/GTIN:
     5059040155695
Suchbegriffe:
8293449
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = SMPS Einschalten
Arbeitsspannnung max. = 40 V
Anzahl der Ausgänge = 1mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 0.205 x 0.165 x 0.21Zoll

LR745, Hohe Eingangsspannung beim Einschalten von SMPS, Microchip
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
SMPS Einschalten
Arbeitsspannnung max.:
40 V
Anzahl der Ausgänge:
1mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
0.205 x 0.165 x 0.21Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.