Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CANbus Controller, QFN 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8290122
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP25625-E/ML
EAN/GTIN:
     5059040178212
Suchbegriffe:
8290122
Halbleiter
Schnittstellen
CAN-Schnittstellen-ICs
Interface = CAN-Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 6 x 6 x 0.95mm
Länge = 6mm
Breite = 6mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

CAN-Transceiver MCP2561/2562
Weitere Informationen:
Interface:
CAN-Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
6 x 6 x 0.95mm
Länge:
6mm
Breite:
6mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.