Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC THT PDIP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8290071
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1705-I/P
EAN/GTIN:
     5059040178007
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

PIC16F170x/171x, 8-bit-Flash-Microcontroller. Die Mikrocontroller PIC16F170x/171x kombinieren die Integration von Intelligent Analog mit geringen Kosten und eXtreme Low Power (XLP) für eine Vielzahl von kostenempfindlichen allgemeinen Anwendungen. Intelligent Analog : Bis zu zwei Operationsverstärker, bis zu zwei Hochgeschwindigkeits-Komparatoren, bis zu 28 Eingangskanäle mit 10-bit-ADC und bis zu einem 5-bit-/8-bit-DAC. Konfigurierbare Logikzelle (CLC) : Erstellen Sie kundenspezifische kombinatorische und sequenzielle Logik mit dem konfigurierbaren Logikzellenmodul. Externe Gatter- und Statusfunktionen können auch in die MCU selbst verlegt werden. Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO) : Frequenz Ausgang in sehr feinen Schritten einstellbar. Der NCO bietet hochauflösende Oszillatorfähigkeiten für Steuerungsanwendungen wie Lampenstarter, Funk und Tongeneratoren. Komplementärausgangsgenerator (COG) : Bietet ein komplementäres Signal mit Totbandbereichssteuerung über steigende und fallende Flanke und ermöglicht so ein hocheffizientes synchrones Schalten ohne Prozessorlast. Der COG verfügt auch über automatische Abschaltung und automatischen Neustart und kann direkt mit anderen Peripheriegeräten/externen Eingängen verbunden werden. Zusätzlich umfasst er Dunkelsteuerung und Phasensteuerung. Nulldurchgangserkennung (ZCD) : AC-Hochspannungs-Nulldurchgangserkennung vereinfacht die Triac-Steuerung, synchronisierte Schaltsteuerung und das Timing. Peripherie-Stiftauswahl (PPS) : Konfiguration beliebiger digitaler Peripheriegeräte an einem beliebigen Stift über einen internen Multiplexer, um eine hohe Anordnungsflexibilität sicherzustellen und Stiftüberlappungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8290071, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1705IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
€ 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.