Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF365 Flachbandkabel , 6-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 7,62 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8289759
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365/06 100FT
EAN/GTIN:
     5059041010788
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 6x0,14
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 6
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = HF365
Länge = 30m
Breite = 7,62 mm
Litzentyp = Litze
Kapazität = 27.7 pF/m, 49.2pF/m

UL-Zulassung. 3M 3M halogenfreies Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß, Typ 2010. Ein halogenfreies Flachbandkabel von 3M, geeignet für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich. Dieses Flachbandkabel ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Eigenschaften und Vorteile. für weniger giftige und korrosive Gasemission. 28-AWG-Draht auf einem Rastermaß von 1,27 mm ermöglicht den Anschluss von IDC-Steckverbindern an Masse. Flexibel. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
6
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
HF365
Länge:
30m
Breite:
7,62 mm
Litzentyp:
Litze
Kapazität:
27.7 pF/m, 49.2pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, 8289759, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, HF36506100FT, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,411* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 57,80*
€ 68,78
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 57,09*
€ 67,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 50,73*
€ 60,37
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 49,28*
€ 58,64
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.