Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8289103
Hersteller:
     Freudenberg
Herst.-Nr.:
     40413232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Innendurchmesser = 22mm
Außendurchmesser = 40mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 7mm
Dichtungsmaterial = 72 NBR 902
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Wellendichtringe Freudenberg. Die Simmerring-Dichtringe für rotierende Wellen sind Hochleistungs-Öldichtungen, die eine außerordentliche Verschleißfestigkeit und Leistung für eine Vielzahl von Funktionen einschließlich Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Stromübertragung, Automobilbau, Werkzeugmaschinen, Flüssigkeitshandhabung, Produktionslinien, Energie und Stromerzeugung bieten. Mit einem Elastomer-Außengehäuse aus NBR 902 Nitrilkautschuk und einer federbelasteten Dichtlippe können sie mit mineralischen und synthetischen Ölen und Fetten verwendet werden. Simmerring-Radialdichtungen bieten erhebliche Verbesserungen beim Dichtungsverschleiß sowie bei der Wärme- und Verschleißentwicklung, um den Leistungsverlust sowie die Betriebskosten zu senken und die Lebensdauer zu verlängern, um kostspielige Ausfälle aufgrund von Dichtungsschäden zu vermeiden. Geeigneter Ersatz für R21- und in einigen Fällen auch R4-Dichtungen (siehe Hersteller-Datenblatt), geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Achsen, Elektrowerkzeuge, Industriegetriebe, Motoren und Pumpen. Wellentoleranz: ISO h11 Gehäusebohrungstoleranz: H8 90 % weniger Reibmoment 80 % weniger spezifische Wärmeentwicklung 50 % weniger Verschleiß Druckbeständig bis 0,5 bar Geeignet für bidirektional rotierende Wellen bis zu einer Geschwindigkeit von 40 m/s
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
22mm
Außendurchmesser:
40mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
7mm
Dichtungsmaterial:
72 NBR 902
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, dichtungsring 22x40x5, dichtring, dichtring nbr, 8289103, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, Freudenberg Sealing Technologies Simrit, 40413232, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2263749
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.