| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8287965 Herst.-Nr.: AL6M-M14P-W EAN/GTIN: 5059039219186 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Gelb Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Weiß IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = AL6M-M14P-W
Idec Serie A6. Drucktasten und Meldegeräte der Serie A6 von Idec. Mit Wechselschalter-Sprungkontakten. Ideal für Anwendungen wie SPS-Eingänge, Logikpegelschaltungen oder enge Orte. Modelle umfassen beleuchtete und unbeleuchtete Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter und einen Schalter mit Druckverriegelung/Drehrückstellung. IP65-Versionen erhältlich Wahlweise runde, viereckige oder rechteckige Einbaurahmen Sprungkontakte In einer Vielzahl von Farben erhältlich Platzsparend Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Gelb | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Weiß | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | AL6M-M14P-W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip65, 8287965, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, AL6MM14PW, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |