Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Druckschalter Weiß beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V / 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8287882
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AL6H-M14P-W
EAN/GTIN:
     5059039219629
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
drucktaster 16 mm ip65
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Grün
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V
Drucktastentyp = Rechteckig
LED Farbe = Weiß
IP Schutzart = IP 65
Kontaktnennstrom = 1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Gehäusefarbe = Schwarz

Idec Serie A6. Drucktasten und Meldegeräte der Serie A6 von Idec. Mit Wechselschalter-Sprungkontakten. Ideal für Anwendungen wie SPS-Eingänge, Logikpegelschaltungen oder enge Orte. Modelle umfassen beleuchtete und unbeleuchtete Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter und einen Schalter mit Druckverriegelung/Drehrückstellung. IP65-Versionen erhältlich Wahlweise runde, viereckige oder rechteckige Einbaurahmen Sprungkontakte In einer Vielzahl von Farben erhältlich Platzsparend
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Grün
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V
Drucktastentyp:
Rechteckig
LED Farbe:
Weiß
IP Schutzart:
IP 65
Kontaktnennstrom:
1 A @ 120 V ac, 1 A @ 24 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Gehäusefarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 8287882, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, AL6HM14PW, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.