Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor Schalter SMD Omnipolar SOT-553 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8283411
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH1895-Z-7
EAN/GTIN:
     5059043033587
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Omnipolar
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,6 V
Gehäusegröße = SOT-553
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Hall-Effekt-Schalter und Verriegelungen, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Omnipolar
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,6 V
Gehäusegröße:
SOT-553
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, hall effekt sensor, 8283411, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH1895Z7, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.