| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8278908 Herst.-Nr.: HR25A-9J-20S EAN/GTIN: 5059043000558 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 20 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mikro Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp Nennstrom = 1.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 30,0 V, 42,0 V Verbindungstyp = Push-Pull Gehäusematerial = Zink Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Bronze
Jacks. Kabelaußen-Ø 5 mm (Größe 4, 6, 8) / 7 mm (Größe 9) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 20 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mikro | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp | Nennstrom: | 1.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 30,0 V, 42,0 V | Verbindungstyp: | Push-Pull | Gehäusematerial: | Zink | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder HR25, Serie HR25 Steckverbinder, hirose buchsenkontakt, buchsenkontakt, 8278908, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, HR25A9J20S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 120 | | € 5,90* | ab € 22,65* | € 26,68* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,22* | € 42,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|