Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Omron Stahl DIN-Hutschiene Geschlitzt, 7.3mm x 35mm, Länge 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-827-8403
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PFP-100N
EAN/GTIN:
     5059039367603
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 1000mm
Breite = 35mm
Höhe = 7.3mm
DIN-Schienen-Typ = Geschlitzt
Material = Stahl

DIN-Schiene der PFP-Serie, Omron. DIN-Schienenvarianten speziell für den Einsatz mit einer umfassenden Vielzahl an Omron-Produkten. Diese umfassen Relais, Anschlussklemmenblöcke und Vieles mehr. Lieferung in üblichen Formen wie zum Beispiel "Hutprofil"-Schiene (RS Best.-Nr. ; 827-8400 827-8400 typisch)
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
1000mm
Breite:
35mm
Höhe:
7.3mm
DIN-Schienen-Typ:
Geschlitzt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 8278403, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Omron, PFP100N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
143
€ 6,95*
ab € 10,78*
€ 12,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,63*
€ 12,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
16-DCLIP-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.