|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8269165 Herst.-Nr.: TLE4906KHTSA1 EAN/GTIN: 5059043015446 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Bipolar Arbeitsspannnung max. = 24 V Arbeitsspannnung min. = 2,7 V Gehäusegröße = SC-59 Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = -40 °C
Hall-Effekt-Schalter, Infineon. Eine Serie von Hall-Effekt-Schalt-ICs von Infineon mit sowohl Standard- als auch Rastbetrieb. Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Bipolar | Arbeitsspannnung max.: | 24 V | Arbeitsspannnung min.: | 2,7 V | Gehäusegröße: | SC-59 | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 8269165, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Infineon, TLE4906KHTSA1, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |