Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst R2E220 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 74 dB(A)dB(A), Ø 220 (Dia.) x 71 Dmm, 2700 rpm, 3050U/min,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8257683
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E220-AB06-05
EAN/GTIN:
     5059039100750
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 900 m³/h, 990m³/h
Serie = R2E220
Breite = 220mm
Tiefe = 71mm
Abmessungen = 220 (Dia.) x 71 Dmm
Lüfterdrehzahl = 2700 rpm, 3050U/min
Geräuschpegel = 74dB(A)
Lagertyp = Kugel
Krümmungsrichtung = Rückwärts

AC-Zentrifugallüfter von ebm-papstDer ebm-papst-Zentrifugallüfter mit Einfacheingang hat einen Luftstrom von 920 m3/h (für 50 Hz) und 1030 m3/h (für 60 Hz) und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es verfügt über ein Hochleistungs-Lüftermotorgebläse mit einem externen Rotormotor. Der Lüfter ist mit der rückwärts gekrümmten, langen Klinge ausgestattet. Dieses Zentrifugallüfter mit Einfacheinlass ist in das Flügelrad integriert, wodurch die Einbaumaße reduziert werden. Die ebm-papst-Gebläse aus Aluminiumdruckguss sind robust und haben eine lange Lebensdauer. Er ist 220 mm breit und 71 mm tief. Hinweis: Um eine Überlastung des Motors zu verhindern, müssen diese Gebläse gegen die minimalen statischen Drücke betrieben werden.Eigenschaften und VorteileHohe aerodynamische Effizienz Geräuscharmer Lauf, besonders reduziertes Tonrauschen Unerreichte Kompaktheit Widerstandsfähig und wartungsfrei Auswahl von bewährten ein- oder dreiphasigen Asynchronmotoren oder effizienteren GreenTech EC-Motoren GreenTech EC-Versionen erhältlich mit fester oder variabler DrehzahlregelungAnwendungenKlimaanlage Rechenzentrum Energieerzeugung IT/Telekommunikation Industriell Medizinisch Mobil LüftungZertifizierungenCE-zertifiziert UL-Zulassung CSA VDE
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
900 m³/h, 990m³/h
Serie:
R2E220
Breite:
220mm
Tiefe:
71mm
Abmessungen:
220 (Dia.) x 71 Dmm
Lüfterdrehzahl:
2700 rpm, 3050U/min
Geräuschpegel:
74dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 8257683, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, R2E220AB0605, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 115,33*
€ 145,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,49*
€ 242,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,07*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.