Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2600U/min, 160m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4000 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2600U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2600U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2600U/min, 160m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-8256670
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656EZ
EAN/GTIN:
     5060641222082
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 119mm
Leistungsaufnahme = 19W
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 40dB
Lüfterdrehzahl = 2600U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Zulassung VDE, CSA, UL, C. Kompakte AC-Axiallüfter von ebm-papst. Die Serie von AC-Axiallüftern von ebm-papst ist für hohe Luftleistung bei moderatem Druckaufbau geeignet. Die Lüfter sind dank des platzsparenden integrierten Motors extrem flach. Die herausragenden Merkmale von Axiallüftern sind ihre geringe Einbautiefe, ihr niedriger Geräuschpegel und ihre außergewöhnliche Effizienz. Sie eignen sich besonders gut für den Luftstrom durch Wärmetauscher. Darüber hinaus wird der Axiallüfter mit der GreenTech EC-Technologie zu einem intelligenten Energiesparer für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Axiallüfter, dessen Funktion einem Propeller ähnelt, bewegt die Luft axial parallel zur Drehmotorwelle. Der Außenläufermototr von ebm-papst ist direkt in das Axiallüfter integriert und bildet eine kompakte Axiallüftereinheit. Der Einsatz von GreenTech EC-Motoren ermöglicht außerdem eine präzise Steuerung des Luftstroms. Sie sind mit Tacho-Ausgang, linearem oder PWM-Eingang, Bus-anschließbaren Schnittstellen und vielen anderen Funktionen erhältlich. • Große Auswahl an Modellen, Abmessungen und Luftleistungen • Optimale Effizienz und Geräuschpegel durch ausgereifte aerodynamische Bauweise der Lüfterblätter • Erhältlich in GreenTech EC-Technologie oder AC-Technologie • Material des Flügelrads: Stahlblech, schwarz beschichtet • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss • Die Lüfter sind mit verschiedenen Lageroptionen erhältlich • Motorschutz: Geschützt vor Überlastung durch Impedanzschutz • Anwendungen: Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Automobilindustrie, Windkraft und Maschinenbau/Endbearbeitungsindustrie • Große Auswahl an Zubehör, einschließlich Schutzgitter, Korbschutzgitter und Wandr
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
119mm
Leistungsaufnahme:
19W
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
40dB
Lüfterdrehzahl:
2600U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 8256670, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4656EZ, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,03*
€ 45,24*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 40,96*
€ 68,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 48,67*
€ 76,74*
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 92,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,57*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,96*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.