Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 10μF ±5% / 1.2kV dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251492
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C61012JP4
EAN/GTIN:
     5059040750937
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 1.2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C DC-Link
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 42mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 44mm
Abmessungen = 42 x 24 x 44mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
1.2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C DC-Link
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
42mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
44mm
Abmessungen:
42 x 24 x 44mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 10µf, anlaufkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 8251492, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C61012JP4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.