Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 3μF ±5% / 1.2kV dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251489
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C53012JK2
EAN/GTIN:
     5059040750425
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3µF
Spannung = 1.2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C DC-Link
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 18mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 15mΩ
Abmessungen = 32 x 18 x 28mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
3µF
Spannung:
1.2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C DC-Link
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
18mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
15mΩ
Abmessungen:
32 x 18 x 28mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator 3µf 5%, anlaufkondensator, anlaufkondensator 3µf, 8251489, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C53012JK2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.