Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 5μF ±5% / 1.2kV dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251483
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C55012JK2
EAN/GTIN:
     5059040645448
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 5µF
Spannung = 1.2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C DC-Link
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 20mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Abmessungen = 32 x 20 x 35mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
5µF
Spannung:
1.2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C DC-Link
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
20mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Abmessungen:
32 x 20 x 35mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, motorkondensator 5uf 5%, anlaufkondensator, anlaufkondensator 5µf, 8251483, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C55012JK2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 6,92*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,57*
€ 7,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.