Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 10μF ±5% / 500V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251442
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C61050JK2
EAN/GTIN:
     5059040751835
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C DC-Link
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 18mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Abmessungen = 32 x 18 x 28mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C DC-Link
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
18mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Abmessungen:
32 x 18 x 28mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 10µf 500v, anlaufkondensator, anlaufkondensator 10µf, 8251442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C61050JK2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.