Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251284
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNK508425R0000
EAN/GTIN:
     5059040052260
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
entrelec reihenklemme
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Zweifach
Serie = SNK
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 4mm²
Betriebsspannung = 800 V acA
Raster = 8mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Durchgangs-Reihenklemmen. Wahlweise erhältlich in Größen von 4 mm ;sup>2 ;/sup> bis 95 mm ;sup>2 ;/sup> 4 mm, 6 mm und 10 mm jeweils 10 Stück pro Packung 16 mm und 35 mm, jeweils 5 Stück pro Packung 70 mm und 95 mm einzeln lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Zweifach
Serie:
SNK
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
4mm²
Betriebsspannung:
800 V acA
Raster:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau, 8251284, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNK508425R0000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,66*
€ 99,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,97*
€ 89,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.