Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acryl-Rundstab, Acryl Transparent 1.41g/cm³, Ø 50mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-824626
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     824626
EAN/GTIN:
     5056111937587
Suchbegriffe:
Acryl Rundstab
Acryl Stab
Acryl-Vollstab
Acrylglas-Rundstab
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 1.41g/cm³
Schlagzähigkeit = 18kJ/m²
Zugfestigkeit = 65 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB°C
Eignung = Schutztüren an Maschinen und Schilder, Schaugläser

Acryl-Platte und -Stab. Thermoplast mit hoher Chemikalienbeständigkeit, wahlweise erhältlich mit als Guss- oder stranggepresster Typ. Gussacryl. Oberflächenqualität wird durch Gießen gegen Glas erreicht 92 % Lichtübertragung Ausgezeichneter langfristiger Wetterwiderstand ohne Verfärbung. Stranggepresstes Acryl. Bearbeitbar und leicht zu schweißen Schlagfest und witterungsbeständig Wahlweise erhältlich als durchsichtige Stange und Platte oder 5 mm dicker undurchsichtiger, lichtdurchlässiger Bogen
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1m
Material:
Acryl
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
1.41g/cm³
Schlagzähigkeit:
18kJ/m²
Zugfestigkeit:
65 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB°C
Eignung:
Schutztüren an Maschinen und Schilder, Schaugläser
Weitere Suchbegriffe: PMMA-Rundstab, Plexiglas-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, acrylglas rundstäbe, acryl rundstab, 824626, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 144,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,86*
€ 261,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,39*
€ 258,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 202,17*
€ 240,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,60*
€ 239,90
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 190,77*
€ 227,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,30*
€ 219,32
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 167,54*
€ 199,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,37*
€ 171,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.