Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon, LED Blitz Signalleuchte Rot, 9 → 60 V dc x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon, LED Blitz Signalleuchte Rot, 9 → 60 V dc x 65mm
Eaton Eaton Fulleon, LED Blitz Signalleuchte Rot, 9 → 60 V dc x 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8246106
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SOL-LX-C/RF/W1/S
EAN/GTIN:
     4015081802937
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 9 → 60 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Deckenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 25mA
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Eaton Fulleon
Höhe = 65mm
IP Schutzart = IP33C, IP65mm
Modellnummer = I SOL-LX-C/RF/W1/S E35°C

EN 54-23. Fulleon Solista LX Wand Signalleuchte. Die Wandleuchten der Serie Solsta LX von Fulleon sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen ein Visual Alarm Device erforderlich ist. Die Signalleuchte verfügt über ein patentiertes Linsendesign, das Licht verteilt, um die erforderliche Beleuchtung gemäß EN 54-23 zu erreichen, während gleichzeitig ein minimaler Stromverbrauch verwendet wird. Erhältlich in einem roten oder weißen Gehäuse und kompatibel mit der gesamten Leuchtfeuer-Serie von 6 Sockeln. Eigenschaften und Vorteile. Visual Signal-Signalleuchte-Gerät LED-Signalleuchte für lange Lebensdauer und geringen Stromverbrauch Bis zu 7,5 m Abdeckungsvolumen (umschaltbar auf 2,5 m) 0,5 oder 1 Hz Blinkfrequenz (Umschalten auf 0,5 Hz zur Reduzierung des Stromverbrauchs) Einfache Installation Schutzart IP33C (flacher Sockel) und IP65 (tiefer Sockel) weißes oder rotes Gehäuse Optionen für weiße oder rote blinkende Signalleuchte zertifiziert nach EN54-23, NF, VdS, CNBoP und AS
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 60 V dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Deckenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
25mA
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Eaton Fulleon
Höhe:
65mm
IP Schutzart:
IP33C, IP65mm
Modellnummer:
I SOL-LX-C/RF/W1/S E35°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton kontrolllampe, kontrolllampe, kontrolllampe 60v, 8246106, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Eaton, SOLLXCRFW1S, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
694.000.55
ab € 306,13*
Zubehör
Eaton
SYG1/LX-W/RF/W1
ab € 67,65*
Zubehör
Eaton
ROLP/W1/LX-W/RF
ab € 61,55*
Zubehör
Eaton
ROLP/R1/LX-W/RF
ab € 61,61*
Zubehör
Eaton
SYG1/LX-W/RF/R1
ab € 67,83*
Zubehör
Eaton
AS/B/230/AL
ab € 69,43*
Zubehör
Eaton
AS/B/230/RL
ab € 69,56*
Zubehör
Eaton
REM/C
ab € 11,06*
Zubehör
Eaton
SOLM/R/W/S
ab € 38,39*
Zubehör
RS Pro
7467403
ab € 81,84*
Zubehör
Sick
S30A-4011CA
ab € 4.663,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.