| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8244920 Herst.-Nr.: 570800 EAN/GTIN: 4046548079715 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Serie = PSEN sg2c Betätiger inklusive = Ja Bereich = PSENsgate Betätigertyp = Griff Sicherheitskontakte = 2 Öffner Leitungseinführung = M12 Gehäusematerial = Edelstahl IP Schutzart = IP 54 Tiefe = 108mm
Pilz Sicherheits-VerriegelungsschalterDer Pilz PSENsgate Sicherheitsverriegelungsschalter hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Er verfügt über einen 2-Öffner-Sicherheitskontakt. Dies ist ein Gate-Überwachungssystem, das eine sichere Gate-Überwachung, eine sichere Schutzverriegelung und Bedienelemente in einem System kombiniert. Darüber hinaus sind zusätzliche Funktionen wie E-STOP und Notentriegelung im Lieferumfang dieses kontaktlosen Schalters enthalten.Eigenschaften und VorteileBetätigungselementtyp ist Griff Der Freigabetyp ist die Drehentriegelung Sichere Schutzverriegelung Sichere Verriegelung Transponder-Technologie 2 Sicherheitseingänge für den Reihenanschluss mehrerer Sicherheitsschalter 2 Sicherheitsausgänge Der Verriegelungsstift verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Bolzenzunge Erkennung von Bolzenzunge und Bruch des Verriegelungsstifts Vorhängeschloss für Wiederanlaufsperre Hilfsauslöser zum Öffnen des Sicherheitstors, wenn die Spannung der Anlage ausgeschaltet ist Fluchtentriegelung für schnelle Freigabe in Notfallsituationen aus der Gefahrenzone Geeignet für Gates mit Scharnier links und rechts Steckbare Federanschlussklemmen LED für Versorgungsspannung/Fehler, Gatter geschlossen, Status der gefährlichen Maschine, Status der Eingänge, Bolzenzunge ist eingerastet Kabeleinführung: M12ZertifizierungenSchutzart IP54 VDE 0660 T100 EN 60947-1 VDE 0660 T200 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 GS-ET-19 EG-zertifiziert BG-zertifiziert TÜV-zertifiziert CE-zertifiziert CSA-zertifiziert Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | PSEN sg2c | Betätiger inklusive: | Ja | Bereich: | PSENsgate | Betätigertyp: | Griff | Sicherheitskontakte: | 2 Öffner | Leitungseinführung: | M12 | Gehäusematerial: | Edelstahl | IP Schutzart: | IP 54 | Tiefe: | 108mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Verriegelungsschalter, not aus modul pilz, not aus erweiterungsmodul, not aus modul 24v, 8244920, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Pilz, 570800, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,39* | € 671,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 629,58* | € 676,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 642,78* | € 690,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 669,48* | € 720,72* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 735,35* | € 807,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|