Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 250mm → +1200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 250mm → +1200°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 250mm → +1200°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8240524
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8240524
EAN/GTIN:
     5056112194880
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 250mm
Fühlermaterial = Inconel 600, Edelstahl
Anschlussart = Standardstecker
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Reaktionszeit = 2,1 s

Ummantelte Thermoelemente Typ K mit umformtem Standard-Steckverbinder. Thermoelemente Typ K ist ein Gerät zur Temperaturmessung, es besteht aus zwei Drähten aus verschiedenen Materialien. Wenn diese beiden Drähte miteinander verbunden werden, bilden sie eine elektrische Verbindung. Sobald sich die Temperatur an dieser Verbindung ändert, wird eine Spannung erzeugt, anhand derer man die Temperatur ablesen kann. Dies wird auch gemeinhin als „Seebeck-Effekt bezeichnet. Eigenschaften und Vorteile. Heiße Kontaktstelle verborgen. Mit gepresster Mineralisolierung. Drei Jahre Garantie. Sehr flexibel und lässt sich für viele verschiedene Anwendungen und Prozesse formen. Temperaturbereiche von –50 °C bis +1200 °C. Erhältliche Durchmesser: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm. Universell einsetzbar. Reaktionsstark und fest. Typische Anwendungen:. Diese Industrie-Mineraltastkopf Typ K mit ungeerdetem Abzweig ist für korrosive Medien geeignet, obwohl das thermische Verhalten tendenziell langsamer ist als andere. In einigen typischen Anwendungen, in denen mehr als ein Thermoelement mit der zugehörigen Messtechnik verbunden ist, kann eine Isolierung unentbehrlich sein, um falsche Signale in den Messstromkreisen zu vermeiden. Arten von Thermoelementen. Thermoelemente Typ K: Typ K ist eine der gängigsten Arten von Thermoelementen. Thermoelemente Typ K sind beliebt wegen ihrer niedrigen Kosten und hohen Genauigkeit, sie bieten Zuverlässigkeit und haben einen großen Temperaturbereich. Thermoelemente Typ J: Typ J ist auch weit verbreitet und sehr bekannt für niedrigen Kosten, gute Leistung und hohe Zuverlässigkeit. Kann in höheren Temperaturbereichen eingesetzt werden, dies kann aber seine Lebensdauer verkürzen. Thermoelemente Typ T: Typ T bietet Stabilität und Konsistenz, man kann typischerweise erwarten, dass Typ T in außergewöhnlich niedrigen Temperaturen - wie z. B. beim Einfrieren - eingesetzt wird. Thermoelemente Typ N: Typ N hat ähnliche Genauigkeits- und Temperaturgrenzen wie Typ K. Typ N ist etwas teurer. Thermoelemente Typ L: Typ L ist spezialisiert auf die Messung von Flüssigkeiten wie flüssigen Metallen. Sie werden häufig im Heizungs- und Apparatebau eingesetzt. Auch diese Art von Thermoelementen ist kostengünstig, effizient und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
250mm
Fühlermaterial:
Inconel 600, Edelstahl
Anschlussart:
Standardstecker
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Reaktionszeit:
2,1 s
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 8240524, Automation, Sensoren, RS PRO, DTMTC7250KINC30SCI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3346416
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.