Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60 Folienkondensator 10μF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-824036
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60DN5100AA30J
EAN/GTIN:
     5059043886602
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R60
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 8.5 x 17 x 26.5mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +105°C

KEMET-Serie R60. Polyesterkondensatoren der KEMET-Serie R60 verfügen über eine radiale Leitung aus verzinntem Draht. Die Kondensatoren sind elektrisch an die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt und von einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz gemäß UL 94V-0-Anforderungen umgeben. Merkmale. Spannungsbereich: 50 bis 1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,001 μF - 150,0 μF Anschlussabstand: 10,0 bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimaklasse: 55/105/56 Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286-2 Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis Rastermaß 22,5 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Störimpulsunterdrückung in Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme, beispielsweise in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R60
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
8.5 x 17 x 26.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 824036, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60DN5100AA30J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.