Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 5003 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 9, für MIL-DTL-38999 Schwarze Zinksteckverbinder, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol 5003 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 9, für MIL-DTL-38999 Schwarze Zinksteckverbinder, L.
Amphenol 5003 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 9, für MIL-DTL-38999 Schwarze Zinksteckverbinder, L.
Artikel-Nr.:
     108EL-8236285
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AIA-5003-09-00-00-10-AA-10
EAN/GTIN:
     5059041763875
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Zur Verwendung mit = MIL-DTL-38999 Schwarze Zinksteckverbinder
Gehäusegröße = 9
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Gewindegröße = M12 x 1
Länge = 1.431Zoll
Serie = 5003

Amphenol-Gehäuse gemäß MIL-DTL-38999, Serie III. Das Band-Steckergehäuse bietet einen vollständigen geschirmten 360°-Anschluss. Drehkupplungs-Rückgehäuse mit Doppelfunktion können mit Wärmeschrumpf-Tüllen oder Federkontakten (z. B. Best.-Nr. 241-1519) benutzt werden, um geflochtene Kabelmäntel zu terminieren. Das Kupplungsende mit Gewinde dreht sich getrennt vom Steckverbindergehäuse, weshalb das Kabel beim Ausbau des Rückgehäuses nicht verdreht wird. Die Gegenstücke dieser Rückgehäuse haben eine Verdrehsicherung und einen O-Ring.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
MIL-DTL-38999 Schwarze Zinksteckverbinder
Gehäusegröße:
9
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Gewindegröße:
M12 x 1
Länge:
1.431Zoll
Serie:
5003
Weitere Suchbegriffe: 8236285, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Amphenol Limited, AIA500309000010AA10, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TV06ZN-09-35PN
ab € 39,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.