Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Power Switch IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8235718
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS3800SLHTSA1
EAN/GTIN:
     5059043275031
Suchbegriffe:
8235718
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SCT595
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1mm

Intelligenter HITFET-Netzschalter für Niederspannungsseite, Infineon. Die HITFET-Kraftfahrzeugserie mit Smart Low-Side-Schalter bietet einen integrierten Schutz vor elektrostatischer Entladung, Übertemperaturen, Überlast und Kurzschluss. Die HITFET-Serie weist einen Einschaltwiderstand von bis zu 480 Milliohm auf und kann in RDSon skaliert werden. Diagnose oder Verriegelungs- und Neustartschutz Einfacher Ersatz durch Einschubmodul
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SCT595
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.