| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8235295 Herst.-Nr.: 01048.6113-00 EAN/GTIN: 5059040105966 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel simuliert Anschlussart = Cable Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 67 Schalt-Betätigungskraft = ≤2 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +100°C Kontaktmaterial = Ag Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PA, laminiert Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C
Subminiaturschalter zum Einrasten, Serie 1045, Marquardt. Zu den Anwendungen des Schalters zum Einrasten von Marquardt gehören: Automobiltechnik, Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. Staub- und wasserbeständig mit einer mechanischen Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Zyklen. Großer Nennleistungsbereich Hohes Toleranzniveau beim Einsatz Verfügbar mit IP40 oder IP67 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel simuliert | Anschlussart: | Cable | Kontaktnennstrom: | 10 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 67 | Schalt-Betätigungskraft: | ≤2 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Kontaktmaterial: | Ag | Gehäusematerial: | Glasfaserverstärktes PA, laminiert | Lebensdauer mechanisch: | 10000000Cycles | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +100°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8235295, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 01048611300, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |