Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Mikroschalter Knopf-Betätiger Cable, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 ≤2,6 N -40°C - +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8235289
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01048.1102-00
EAN/GTIN:
     5059040105195
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Cable
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = ≤2,6 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Kontaktmaterial = Ag
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PA, laminiert
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Subminiaturschalter zum Einrasten, Serie 1045, Marquardt. Zu den Anwendungen des Schalters zum Einrasten von Marquardt gehören: Automobiltechnik, Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. Staub- und wasserbeständig mit einer mechanischen Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Zyklen. Großer Nennleistungsbereich Hohes Toleranzniveau beim Einsatz Verfügbar mit IP40 oder IP67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Cable
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
≤2,6 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Kontaktmaterial:
Ag
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes PA, laminiert
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8235289, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 01048110200, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,43*
€ 8,20*
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 12,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
191.071.021-01
ab € 1,79*
Zubehör
Marquardt
191.071.051-01
ab € 3,71*
Zubehör
Marquardt
191.071.101-01
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.